Klämvridhållarsats, Vänster, Skaftmått: 16mm

Art-nr.: 255131 16
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
60 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaftmått (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: DIN ISO 5610; Verkstadsnorm

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 16 mm
Användning Vänster
Norm DIN ISO 5610; Verkstadsnorm
ISO-kod hållare PCLNL 1616H09; PDJNL 16161H11; PSSNL 1616H12
Passande vändskär CN.. 09T3..; DN.. 1104..; SN.. 1204..
Funktionsbredd L4 20 mm
Huvudängd L1 22 mm; 25 mm; 25 mm
totallängd L 100 mm
Reservdel 259981 1
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 255131 16
EAN/GTIN 4045197941749
Tillverkarens nummer 255131 16