{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftmått | 20 mm | |
Användning | Vänster | |
Norm | DIN ISO 5610; Verkstadsnorm | |
ISO-kod hållare | PCLNL 2020K12; PDJNL 2020K11; PSSNL 2020K12 | |
Passande vändskär | CN.. 1204..; DN.. 1104..; SN.. 1204.. | |
Funktionsbredd L4 | 25 mm | |
Huvudängd L1 | 25 mm | |
totallängd L | 125 mm | |
Reservdel | 259981 2 | |
Användning | Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig | |
Produktslag | Skärhållare |
Artikelnummer | 255131 20 | |
EAN/GTIN | 4045197941756 | |
Tillverkarens nummer | 255131 20 |