WNMG 080412 CA6525

Art-nr: 252116 CA6525
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
552 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär WNMG 080412
    Hörnradie 1,2 mm
    Sort CA6525
    Skärmaterial VHM
    Primäranvändning M
    Skärförhållande snitt intermittent
    spån-brytare MS
    Tolerans M
    Skärdjup ap 0,8 mm - 4 mm
    Matning f 0,1 mm/v - 0,35 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 220 m/min
    Antal byten/skär 6
    Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 252116 CA6525
    EAN/GTIN 4960664472345
    Tillverkarens nummer TJV08633

    Användningstabell

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     
    vått maximal
     

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen