WNMG 080412, Sort: CA510

Art-nr.: 252116 CA510
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
35 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WNMG 080412
Hörnradie 1,2 mm
Sort CA510
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare PS
Tolerans M
Skärdjup ap 1 mm - 3,8 mm
Matning f 0,15 mm/v - 0,6 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 450 m/min
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 252116 CA510
EAN/GTIN 4960664700493
Tillverkarens nummer TAA08552

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


WNMG 080412, Sort: CA510

WNMG 080412, Sort: CA510

på begäran
I lager
35 styck i lager
163,39  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
357 styck i lager
Från 1  st
159,50  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
132,93  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal byten/skär 6 6
Hörnradie 1,2 mm 1,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial VHM VHM
Skärdjup ap 1 mm - 3,8 mm 0,5 mm - 4 mm
Matning f 0,15 mm/v - 0,6 mm/v 0,2 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 450 m/min 120 m/min - 440 m/min

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen