{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | WNMG 080412 | |
Hörnradie | 1,2 mm | |
Sort | CA025P | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | PS | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 1 mm - 3,8 mm | |
Matning f | 0,15 mm/v - 0,6 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 70 m/min - 420 m/min | |
Beläggning | CVD | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 252116 CA025P | |
Tillverkarens nummer | TMH00352 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
WNMG 080412 CA025P |
på begäran
I lager
384 styck i lager
Från
1
st
159,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
133,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
564 styck i lager
Från
1
st
176,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
147,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnradie | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning | Grov-bearbetning |
Skärförhållande | snitt intermittent | snitt intermittent | snitt intermittent |
spån-brytare | PS | SM | WSM |
Primäranvändning | P | P | P |
Skärhastighet vc primär användning | 70 m/min - 420 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 350 m/min |
Tolerans | M | M | M |