{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | WNMG 080408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | PR005S | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | S | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | MU | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 3,5 mm | |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,15 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 30 m/min - 90 m/min | |
Beläggning | Megacoat Hard | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 252114 PR005S | |
EAN/GTIN | 4960664836895 | |
Tillverkarens nummer | TLH08637 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
WN.G 080408 PR005S
på begäran
I lager
46 styck i lager
163,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
174 styck i lager
Från
1
st
150,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
125,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
762 styck i lager
Från
1
st
159,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
133,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 6 | 6 | 6 |
Hörnradie | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 3,5 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
spån-brytare | MU | TIM | TIM |
Matning f | 0,05 mm/v - 0,15 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v |
Skärhastighet vc primär användning | 30 m/min - 90 m/min | 40 m/min - 90 m/min | 40 m/min - 90 m/min |
Tolerans | M | M | M |