WN.G 080408 CA315

Art-nr: 252114 CA315
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    186,80  SEK / st.
  • Från 10st.
    155,74  SEK / st.
på begäran
I lager
30 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WNMG 080408
Hörnradie 0,8 mm
Sort CA315
Skärmaterial HM
Primäranvändning K
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare KG
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 4 mm
Matning f 0,15 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 150 m/min - 350 m/min
Beläggning belagd
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Grov-/finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 252114 CA315
EAN/GTIN 4960664800186

Användningstabell

GG(G)
K
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen