{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | WNMG 080408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | CA510 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | PS | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 1 mm - 3,8 mm | |
Matning f | 0,15 mm/v - 0,6 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 450 m/min | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 252114 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664700486 | |
Tillverkarens nummer | TAA08551 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() WN.G 080408 CA510
på begäran
I lager
93 styck i lager
163,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 905 styck i lager
Från
1
st
159,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
133,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnradie | 0,8 mm | 0,8 mm |
Skärförhållande | kontinuerligt | kontinuerligt |
spån-brytare | PS | SM |
Matning f | 0,15 mm/v - 0,6 mm/v | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v |
Primäranvändning | P | P |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 450 m/min | 120 m/min - 440 m/min |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |