{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | WNMG 080408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HB7415-1 | |
Skärmaterial | HM | |
Primäranvändning | S | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | TIM | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 40 m/min - 90 m/min | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 252070 HB7415-1 | |
EAN/GTIN | 4062406749507 | |
Tillverkarens nummer | 252070 HB7415-1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
WNMG 080408, Sort: HB7415-1
på begäran
I lager
740 styck i lager
Från
1
st
159,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
132,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
174 styck i lager
Från
1
st
150,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
125,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 6 | 6 |
Hörnradie | 0,8 mm | 0,8 mm |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm |
spån-brytare | TIM | TIM |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v |
Skärhastighet vc primär användning | 40 m/min - 90 m/min | 40 m/min - 90 m/min |
Tolerans | M | M |