{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | WNMG 080408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HB7210-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | K | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | GM | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Matning f | 0,3 mm/v - 0,7 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 100 m/min - 450 m/min | |
Beläggning | TiCN | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 252070 HB7210-1 | |
EAN/GTIN | 4062406059156 | |
Tillverkarens nummer | 252070 HB7210-1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
WNMG 080408, Sort: HB7210-1
på begäran
I lager
451 styck i lager
Från
1
st
160,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
133,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
175 styck i lager
Från
1
st
151,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
125,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
133 styck i lager
Från
1
st
160,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
133,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Beläggning | TiCN | TiCN | TiCN |
ISO-kod vändskär | WNMG 080408 | WNMG 060408 | WNMA 080408 |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning | Grovbearbetning till finbearbetning |
Skärdjup ap | 0,4 mm - 6,5 mm | 0,4 mm - 6,5 mm | 0,4 mm - 6,5 mm |
Primäranvändning | K | K | K |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |
Tolerans | M | M | M |