{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | WNMG 080408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HB730-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | UNI | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | XUM | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 4,5 mm | |
Matning f | 0,2 mm/v - 0,6 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 35 m/min - 230 m/min | |
Beläggning | Nano-PVD | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 252070 HB730-1 | |
EAN/GTIN | 4045197941428 | |
Tillverkarens nummer | 252070 HB730-1 |