WNMG 080408, Sort: HB7010-1

Art-nr.: 252070 HB7010-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    159,50  SEK / st.
  • Från 10st.
    132,93  SEK / st.
på begäran
I lager
2 030 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WNMG 080408
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7010-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare SM
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 4 mm
Matning f 0,2 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 440 m/min
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 252070 HB7010-1
EAN/GTIN 4045197780348
Tillverkarens nummer 252070 HB7010-1

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


WNMG 080408, Sort: HB7010-1

WNMG 080408, Sort: HB7010-1

på begäran
I lager
2 030 styck i lager
Från 1  st
159,50  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
132,93  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 025 styck i lager
Från 1  st
159,50  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
132,93  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 496 styck i lager
Från 1  st
159,50  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
132,93  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
430 styck i lager
Från 1  st
159,50  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
132,93  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
465 styck i lager
Från 1  st
159,50  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
132,93  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
703 styck i lager
Från 1  st
159,50  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
132,93  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
485 styck i lager
Från 1  st
176,79  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
147,36  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
969 styck i lager
99,50  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 992 styck i lager
99,50  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal byten/skär 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Hörnradie 0,8 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning Grovbearbetning till finbearbetning Grovbearbetning till finbearbetning Grovbearbetning till finbearbetning Grovbearbetning till finbearbetning Grovbearbetning till finbearbetning Grov-bearbetning Grovbearbetning till finbearbetning Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Skärförhållande kontinuerligt snitt intermittent snitt intermittent kontinuerligt krävande intermittent krävande intermittent snitt intermittent snitt intermittent snitt intermittent
Matning f 0,2 mm/v - 0,5 mm/v 0,2 mm/v - 0,5 mm/v 0,2 mm/v - 0,5 mm/v 0,2 mm/v - 0,5 mm/v 0,2 mm/v - 0,5 mm/v 0,2 mm/v - 0,5 mm/v 0,25 mm/v - 0,45 mm/v 0,1 mm/v - 0,45 mm/v 0,1 mm/v - 0,45 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 120 m/min - 440 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 100 m/min - 320 m/min 100 m/min - 320 m/min 120 m/min - 350 m/min 100 m/min - 280 m/min 100 m/min - 280 m/min

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen