Skärhållare 25/06 mm

Art-nr: 251916 25/06
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
32 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftmått 25 mm
    Vändskärsstorlek 6 mm
    Användning Höger
    Norm DIN ISO 5610
    Invändig nej
    ISO-kod hållare PWLNR/L 2525M06
    Passande vändskär WN.. 0604..
    Funktionsbredd L4 32 mm
    Huvudängd L1 16 mm
    totallängd L 150 mm
    Underläggsplatta 259031 25
    Hävarm 259015 9
    Hävarmsskruv 259018 6
    Fjäder-sats 259044 5
    Fjäderstift-sats 259047 3
    Inställningsvinkel κ 95 grad
    Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 251916 25/06
    EAN/GTIN 4045197651310
    Tillverkarens nummer 251916 25/06

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen