{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Drivanordning | SW2,5 | |
Gänga | M6 | |
längd L | 17 mm | |
Åtdragningsmoment | 2 Nm | |
Produktslag | Skruvar |
Artikelnummer | 259018 6 | |
EAN/GTIN | 4062406246112 | |
Tillverkarens nummer | 259018 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Hävarmsskruv, Typ: 6
på begäran
I lager
470 styck i lager
74,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
211 styck i lager
112,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
207,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
31 styck i lager
117,13 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Drivanordning | SW2,5 | T15 | 5 mm | TX15 |
Åtdragningsmoment | 2 Nm | 3 Nm | 5 Nm | 5 Nm |
Gänga | M6 | M6 | M6 | M6 |
längd L | 17 mm | 17,3 mm | 14 mm | 21 mm |
Produktslag | Skruvar | Skruvar | Skruvar | Skruvar |