TNMG 160404 PR005S

Art-nr: 251582 PR005S
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
26 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär TNMG 160404
    Hörnradie 0,4 mm
    Sort PR005S
    Skärmaterial VHM
    Primäranvändning S
    Skärförhållande kontinuerligt
    spån-brytare MU
    Skärdjup ap 0,5 mm - 3,5 mm
    Matning f 0,05 mm/v - 0,15 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 30 m/min - 90 m/min
    Beläggning Megacoat Hard
    Antal byten/skär 6
    Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 251582 PR005S
    EAN/GTIN 4960664836741
    Tillverkarens nummer TLH06285

    Användningstabell

    kontinuerligt
     
    vått maximal
     

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen