{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | TNMG 160404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | CA510 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | PS | |
Skärdjup ap | 1 mm - 4,5 mm | |
Matning f | 0,15 mm/v - 0,6 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 450 m/min | |
Antal byten/skär | 6 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 251582 CA510 | |
EAN/GTIN | 4960664699193 | |
Tillverkarens nummer | TAA06255 |