Invändig skärhållare stål 32/16 mm

Art-nr: 251417 32/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftdiameter Ds 32 mm
    Vändskärsstorlek 16 mm
    Användning Vänster
    Invändigt svarvdjup upp till 3×D
    Norm DIN 8024
    Invändig ja
    ISO-kod hållare A32S PTFNR/L 16
    Inställningsvinkel κ 90 grad
    Passande vändskär TN.. 1604..
    Minimiförborrningshåldiameter Dmin 40 mm
    Mittförskjutning L3 22 mm
    Spännhöjd L2 31 mm
    totallängd L 250 mm
    Underläggsplatta 259031 34
    Hävarm 259015 9
    Hävarmsskruv 259018 6
    Fjäder-sats 259044 5
    Fjäderstift-sats 259047 3
    Användning Längssvarvning invändigt
    Produktslag Borrstång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 251417 32/16
    EAN/GTIN 4045197650962
    Tillverkarens nummer 251417 32/16

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen