SNMX 120408 3 mm

Art-nr.: 251398 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Radie (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SNMX 1204
Sort HUT25
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Sekundär användning M
Skärförhållande kontinuerligt
Skärdjup ap 3 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 120 m/min
Skärhastighet vc sekundär användning 30 m/min - 80 m/min
Beläggning obelagd
Antal byten/skär 8
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251398 3
EAN/GTIN 4062406258306
Tillverkarens nummer 251398 3

Användningstabell

kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Passar till:

Klämhållare PSSN. Till exempel klämhållare nr 251112 och 251113.

Anmärkning:

Vid användning av vändskär med radien ≥ 3 mm måste vändskärsfickan modifieras.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen