{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | SNMX 1204 | |
Sort | HUT25 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Sekundär användning | M | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
Skärdjup ap | 2 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 50 m/min - 120 m/min | |
Skärhastighet vc sekundär användning | 30 m/min - 80 m/min | |
Beläggning | obelagd | |
Antal byten/skär | 8 | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 251398 2 | |
EAN/GTIN | 4062406258290 | |
Tillverkarens nummer | 251398 2 |