{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | SNMG 120408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | CA6525 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | MS | |
Skärdjup ap | 0,8 mm - 4 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,35 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 220 m/min | |
Antal byten/skär | 8 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 251254 CA6525 | |
EAN/GTIN | 4960664471874 | |
Tillverkarens nummer | TJV05232 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() SNMG 120408 CA6525
på begäran
I lager
115 styck i lager
156,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
671 styck i lager
Från
1
st
155,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
129,62 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
331 styck i lager
Från
1
st
237,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
197,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
331 styck i lager
80,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
313 styck i lager
Från
1
st
158,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
132,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnradie | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kod vändskär | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 150608 | SNMG 120408 | SNMG 120408 |
Skärförhållande | snitt intermittent | snitt intermittent | snitt intermittent | snitt intermittent | snitt intermittent |
Skärdjup ap | 0,8 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 4 mm |
Sort | CA6525 | HB7140-1 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Primäranvändning | M | M | M | M | M |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |