{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | SNMG 120408 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HB7130-2 | |
Skärmaterial | HM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | VM | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 70 m/min - 240 m/min | |
Antal byten/skär | 8 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 251224 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406749996 | |
Tillverkarens nummer | 251224 HB7130-2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() SNMG 120408 HB7130-2
på begäran
I lager
343 styck i lager
Från
1
st
159,64 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
133,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
671 styck i lager
Från
1
st
156,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
130,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
331 styck i lager
Från
1
st
239,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
199,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
352 styck i lager
81,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnradie | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kod vändskär | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 150608 | SNMG 120408 |
Skärförhållande | snitt intermittent | snitt intermittent | snitt intermittent | snitt intermittent |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Sort | HB7130-2 | HB7140-1 | HB7140-1 | HBT130 |
Primäranvändning | M | M | M | M |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |