{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | SNMG 150608 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HB7140-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | VM | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,4 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 230 m/min | |
Antal byten/skär | 8 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 251230 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197928160 | |
Tillverkarens nummer | 251230 HB7140-1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
SNMG 150608, Sort: HB7140-1
på begäran
I lager
331 styck i lager
Från
1
st
238,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
198,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
301 styck i lager
Från
1
st
159,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
132,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
609 styck i lager
Från
1
st
156,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
130,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
454 styck i lager
81,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
203 styck i lager
Från
1
st
159,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
132,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
ISO-kod vändskär | SNMG 150608 | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 | SNMG 120408 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | HM |
Sort | HB7140-1 | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Primäranvändning | M | M | M | M | M |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 230 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min | 70 m/min - 240 m/min |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |