{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | SNMG 120404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | CA025P | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | PQ | |
Skärdjup ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,13 mm/v - 0,4 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 105 m/min - 435 m/min | |
Beläggning | CVD | |
Antal byten/skär | 8 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 251162 CA025P | |
EAN/GTIN | 4960664864591 | |
Tillverkarens nummer | TMH00219 |