SNMG 120404 CA510

Art-nr: 251162 CA510
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
98 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SNMG 120404
Hörnradie 0,4 mm
Sort CA510
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare PQ
Skärdjup ap 0,2 mm - 2,5 mm
Matning f 0,13 mm/v - 0,4 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 180 m/min - 590 m/min
Antal byten/skär 8
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251162 CA510
EAN/GTIN 4960664698721
Tillverkarens nummer TAA05272

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen