Borrstång, neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/12mm

Art-nr.: 251114 20/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
37 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 12 mm
Användning neutral
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare PSDNN 2020K12
Passande vändskär SN.. 1204..
Funktionsbredd L4 neutrala hållare 10,3 mm
Utkragande längd L1 neutrala hållare 28 mm
Totallängd L neutrala hållare 125 mm
Underläggsplatta 259031 20
Hävarm 259015 2
Hävarmsskruv 259018 2
Fjäder-sats 259044 2
Fjäderstift-sats 259047 2
Inställningsvinkel κ 45 grad
Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251114 20/12
EAN/GTIN 4062406063207
Tillverkarens nummer 251114 20/12

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen