Det finns ett alternativ till denna artikel:

KNUX 160410R HB7140-1

Art-nr: 251036 HB7140-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    197,00  SEK / st.
  • Från 10st.
    164,16  SEK / st.
på begäran
I lager
481 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär KNUX 160410R
Hörnradie 1 mm
Sort HB7140-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare VM
spånbrytare 2,2 mm
Skärdjup ap 0,5 mm - 5 mm
Matning f 0,2 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 230 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251036 HB7140-1
EAN/GTIN 4045197820556
Tillverkarens nummer 251036 HB7140-1

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen