Skärhållare 25/16 mm

Art-nr: 251008 25/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
56 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftmått 25 mm
    Vändskärsstorlek 16 mm
    Användning Höger
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig nej
    ISO-kod hållare CKJNR/L 2525M16
    Passande vändskär KNUX 1604.. R/L
    Funktionsbredd L4 32 mm
    Huvudängd L1 32 mm
    totallängd L 150 mm
    Underläggsplatta 259031 4
    Klamp 259038 16
    Skruv för klamp 259021 3
    Fjäder 259046 3
    Fjäder-sats 259044 3
    Inställningsvinkel κ 93 grad
    Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 251008 25/16
    EAN/GTIN 4045197650672
    Tillverkarens nummer 251008 25/16

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen