Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 25/16mm

Art-nr.: 251017 25/16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 25 mm
Vändskärsstorlek 16 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A25T CKUNR/L16
Inställningsvinkel κ 93 grad
Passande vändskär KNUX 1604.. R/L
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 36 mm
Mittförskjutning L3 20,5 mm
Spännhöjd L2 23 mm
totallängd L 300 mm
Spännjärn 259038 16
Skruv för klamp 259021 3
Fjäder-sats 259044 3
Stift 259049 4
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251017 25/16
EAN/GTIN 4045197711618
Tillverkarens nummer 251017 25/16

Benämning

Anmärkning:

Används med KNUX 1604..R vändskär.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen