{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | DNMG 150608 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | KW10 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | N | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | AH | |
Skärdjup ap | 0,8 mm - 3,5 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,35 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 400 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250797 KW10 | |
EAN/GTIN | 4960664224388 | |
Tillverkarens nummer | TWE64427 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
DNMG 150608, Sort: KW10
på begäran
I lager
72 styck i lager
219,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
Från
1
st
233,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
194,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 4 | 4 |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | Finbearbetning |
Skärmaterial | VHM | HM |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,35 mm/v | 0,05 mm/v - 0,6 mm/v |
Primäranvändning | N | N |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 400 m/min | 400 m/min - 700 m/min |
Produktslag | Vändskär för svarvning | Vändskär för svarvning |