{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | DNMG 150608 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | CA315 | |
Skärmaterial | VHM | |
Beläggning | belagd | |
Primäranvändning | K | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | KG | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 3,6 mm | |
Matning f | 0,17 mm/v - 0,5 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 150 m/min - 350 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-/finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250797 CA315 | |
EAN/GTIN | 4960664799053 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
DNMG 150608, Sort: CA315
på begäran
I lager
90 styck i lager
Från
1
st
258,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
215,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
341 styck i lager
Från
1
st
216,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
180,73 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
ISO-kod vändskär | DNMG 150608 | DNMG 150608 |
Skärmaterial | VHM | VHM |
Skärförhållande | snitt intermittent | snitt intermittent |
Sort | CA315 | HB7210-1 |
Matning f | 0,17 mm/v - 0,5 mm/v | 0,3 mm/v - 0,7 mm/v |
Primäranvändning | K | K |
Skärhastighet vc primär användning | 150 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 450 m/min |