DNMG 150608 HU7305-1

Art-nr: 250762 HU7305-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    230,40  SEK / st.
  • Från 10st.
    192,04  SEK / st.
på begäran
I lager
63 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär DNMG 150608
    Hörnradie 0,8 mm
    Sort HU7305-1
    Skärmaterial HM
    Beläggning obelagd
    Primäranvändning N
    Skärförhållande snitt intermittent
    spån-brytare AM1
    Tolerans M
    Skärdjup ap 0,2 mm - 5 mm
    Matning f 0,05 mm/v - 0,6 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 400 m/min - 700 m/min
    Antal byten/skär 4
    Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 250762 HU7305-1
    EAN/GTIN 4062406749828
    Tillverkarens nummer 250762 HU7305-1

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen