{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | DNMG 150608 | |
Hörnradie | 0,8 mm | |
Sort | HB7140-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | VM | |
Tolerans | M | |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Matning f | 0,2 mm/v - 0,5 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 60 m/min - 230 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250762 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820518 | |
Tillverkarens nummer | 250762 HB7140-1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
DNMG 150608, Sort: HB7140-1
på begäran
I lager
1 289 styck i lager
Från
1
st
213,89 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
178,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
865 styck i lager
Från
1
st
217,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
181,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 017 styck i lager
134,77 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
747 styck i lager
Från
1
st
217,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
181,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal byten/skär | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hörnradie | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
ISO-kod vändskär | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | HM |
Skärförhållande | snitt intermittent | kontinuerligt | snitt intermittent | snitt intermittent |
Skärdjup ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm |
Primäranvändning | M | M | M | M |