DNMG 150608 HB730-1

Art-nr: 250762 HB730-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    215,19  SEK / st.
  • Från 10st.
    179,37  SEK / st.
på begäran
I lager
609 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär DNMG 150608
    Hörnradie 0,8 mm
    Sort HB730-1
    Skärmaterial VHM
    Beläggning Nano-PVD
    Primäranvändning UNI
    Skärförhållande snitt intermittent
    spån-brytare XUM
    Tolerans M
    Skärdjup ap 0,5 mm - 6 mm
    Matning f 0,2 mm/v - 0,6 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 35 m/min - 230 m/min
    Antal byten/skär 4
    Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 250762 HB730-1
    EAN/GTIN 4045197941411
    Tillverkarens nummer 250762 HB730-1

    Användningstabell

    kontinuerligt
     
    oregelbundet
     

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen