{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 11 mm | |
Användning | Höger | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Norm | DIN 8024 | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A25R PDUNR/L11 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Passande vändskär | DN.. 1104.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 32 mm | |
Mittförskjutning L3 | 18,5 mm | |
Spännhöjd L2 | 24 mm | |
totallängd L | 200 mm | |
Underläggsplatta | 259031 7 | |
Hävarm | 259015 7 | |
Hävarmsskruv | 259018 6 | |
Fjäder-sats | 259044 4 | |
Fjäderstift-sats | 259047 2 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 250626 25/11 | |
EAN/GTIN | 4045197650597 | |
Tillverkarens nummer | 250626 25/11 |