Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 50/15mm

Art-nr.: 250626 50/15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 50 mm
Vändskärsstorlek 15 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A50U PDUNR/L15
Inställningsvinkel κ 93 grad
Passande vändskär DN.. 1506..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 63 mm
Mittförskjutning L3 35 mm
Spännhöjd L2 48 mm
totallängd L 350 mm
Underläggsplatta 259031 28
Hävarm 259015 8
Hävarmsskruv 259018 7
Fjäder-sats 259044 2
Fjäderstift-sats 259047 2
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250626 50/15
EAN/GTIN 4062406060831
Tillverkarens nummer 250626 50/15

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen