Master Eco spännhållare, kort PDJNL 93°, för vändskärplattor DN.., vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/11mm

Art-nr.: 250625 16/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Eco
Skaftmått 16 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Vänster
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare PDJNR/L 1616X11
Passande vändskär DN.. 1104..
Funktionsbredd L4 20 mm
Huvudängd L1 35 mm
totallängd L 85 mm
Underläggsplatta 259031 44
Hävarm 259015 16
Hävarmsskruv 259018 16
Fjäder 259046 5
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250625 16/11
EAN/GTIN 4062406728960
Tillverkarens nummer 250625 16/11

Benämning

Utförande:

Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

Anmärkning:

Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersida i kombination med GARANT Master Eco fästen nr 319006319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "Master Eco" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen