GARANT Master Eco svarvhållare kort 20/15 mm

Art-nr: 250625 20/15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: ja

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Serie Master Eco
    Skaftmått 20 mm
    Vändskärsstorlek 15 mm
    Användning Vänster
    Norm DIN ISO 5610
    Invändig ja
    ISO-kod hållare PDJNR/L 2020H15
    Passande vändskär DN.. 1506..
    Funktionsbredd L4 25 mm
    Huvudängd L1 40 mm
    totallängd L 100 mm
    Underläggsplatta 259031 45
    Hävarm 259015 17
    Hävarmsskruv 259018 17
    Fjäder 259046 4
    Inställningsvinkel κ 93 grad
    Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 250625 20/15
    EAN/GTIN 4062406728984
    Tillverkarens nummer 250625 20/15

    Benämning

    Utförande:

    Högeffektiv kylning direkt på eggen och extra friytkylning.

    Anmärkning:

    Kylvätskeöverföring via avlångt hål på skaftets undersida i kombination med GARANT Master Eco fästen nr 319006319136 resp. nr 317900 vid skaftlängd < 125 mm. Som tillval anslutningsmöjlighet via slangkoppling (G 1/8 tum) nr 269207 och 269208.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Vändskär

    Från samma serie "Master Eco" Visa alla

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen