Skärhållare 16/11 mm

Art-nr: 250613 16/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
41 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Skaftmått 16 mm
    Vändskärsstorlek 11 mm
    Användning Vänster
    Norm Verkstadsnorm
    Invändig nej
    ISO-kod hållare PDNNR/L 1616H11
    Passande vändskär DN.. 1104..
    Funktionsbredd L4 8 mm
    Huvudängd L1 25 mm
    totallängd L 100 mm
    Underläggsplatta 259031 7
    Hävarm 259015 7
    Hävarmsskruv 259018 6
    Fjäder-sats 259044 4
    Fjäderstift-sats 259047 3
    Inställningsvinkel κ 63 grad
    Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning
    Produktslag Skärhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 250613 16/11
    EAN/GTIN 4045197861764
    Tillverkarens nummer 250613 16/11

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Vändskär

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen