Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/15mm

Art-nr.: 250613 20/15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 15 mm
Användning Vänster
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare PDNNR/L 2020K15
Passande vändskär DN.. 1506..
Funktionsbredd L4 12 mm
Huvudängd L1 35 mm
totallängd L 125 mm
Underläggsplatta 259031 28
Hävarm 259015 8
Hävarmsskruv 259018 7
Fjäder-sats 259044 2
Fjäderstift-sats 259047 2
Inställningsvinkel κ 63 grad
Användning Längdsvarvning utvändig; Plansvarvning; Plansvarvning
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250613 20/15
EAN/GTIN 4045197861795
Tillverkarens nummer 250613 20/15

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen