CNMG 190624 HB7020

Art-nr: 250343 HB7020
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    357,60  SEK / st.
  • Från 10st.
    298,02  SEK / st.
på begäran
I lager
159 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMG 190624
Hörnradie 2,4 mm
Sort HB7020
Skärmaterial VHM
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare SG
Skärdjup ap 1,5 mm - 8 mm
Matning f 0,25 mm/v - 0,6 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 300 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250343 HB7020
EAN/GTIN 4045197764102
Tillverkarens nummer 250343 HB7020

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen