Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 40/19mm

Art-nr.: 250019 40/19
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
26 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 40 mm
Vändskärsstorlek 19 mm
Användning Vänster
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare PCLNR/L 4040S19
Passande vändskär CN.. 1906..
Funktionsbredd L4 50 mm
Huvudängd L1 45 mm
totallängd L 250 mm
Underläggsplatta 259031 17
Hävarm 259015 1
Hävarmsskruv 259018 1
Fjäder-sats 259044 1
Fjäderstift-sats 259047 1
Inställningsvinkel κ 95 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250019 40/19
EAN/GTIN 4062406119225
Tillverkarens nummer 250019 40/19

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen