CNMG 190624, Sort: HB7120-1

Art-nr.: 250343 HB7120-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    352,13  SEK / st.
  • Från 10st.
    293,48  SEK / st.
på begäran
I lager
344 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMG 190624
Hörnradie 2,4 mm
Sort HB7120-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare VG
Skärdjup ap 1,5 mm - 6 mm
Matning f 0,25 mm/v - 0,6 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 70 m/min - 240 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250343 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197928030
Tillverkarens nummer 250343 HB7120-1

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen