CNMG 160612 HB7130-2

Art-nr: 250336 HB7130-2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    253,90  SEK / st.
  • Från 10st.
    211,62  SEK / st.
på begäran
I lager
308 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ISO-kod vändskär CNMG 120408
    Hörnradie 0,8 mm
    Sort HB7130-2
    Skärmaterial HM
    Beläggning belagd
    Primäranvändning M
    Skärförhållande snitt intermittent
    spån-brytare VG
    Skärdjup ap 1,5 mm - 6 mm
    Matning f 0,25 mm/v - 0,6 mm/v
    Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 220 m/min
    Antal byten/skär 4
    Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
    Produktslag Vändskär för svarvning

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 250336 HB7130-2
    EAN/GTIN 4067263329985
    Tillverkarens nummer 250336 HB7130-2

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen