CNMG 160612 HB7120-1

Art-nr: 250336 HB7120-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    252,58  SEK / st.
  • Från 10st.
    210,52  SEK / st.
på begäran
I lager
433 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMG 160612
Hörnradie 1,2 mm
Sort HB7120-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare VG
Skärdjup ap 1,5 mm - 6 mm
Matning f 0,25 mm/v - 0,6 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 70 m/min - 240 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250336 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197819697

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen