CNMG 160612, Sort: HB7210-1

Art-nr.: 250336 HB7210-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    258,06  SEK / st.
  • Från 10st.
    215,05  SEK / st.
på begäran
I lager
483 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMG 160612
Hörnradie 1,2 mm
Sort HB7210-1
Skärmaterial VHM
Beläggning TiCN
Primäranvändning K
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare GG
Skärdjup ap 0,4 mm - 6,5 mm
Matning f 0,32 mm/v - 0,8 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 450 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250336 HB7210-1
EAN/GTIN 4062406058975
Tillverkarens nummer 250336 HB7210-1

Användningstabell

GG(G)
K
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


CNMG 160612, Sort: HB7210-1

CNMG 160612, Sort: HB7210-1

på begäran
I lager
483 styck i lager
Från 1  st
258,06  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
215,05  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
514 styck i lager
Från 1  st
258,06  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
215,05  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
791 styck i lager
Från 1  st
253,46  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Från 10  st
211,26  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
695 styck i lager
158,82  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
244 styck i lager
158,82  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Antal byten/skär 4 4 4 4 4
Skärmaterial VHM VHM VHM VHM VHM
Skärförhållande snitt intermittent snitt intermittent snitt intermittent snitt intermittent snitt intermittent
Sort HB7210-1 HB7020 HB7140-1 HBT020 HBT130
Matning f 0,32 mm/v - 0,8 mm/v 0,25 mm/v - 0,6 mm/v 0,25 mm/v - 0,6 mm/v 0,2 mm/v - 0,6 mm/v 0,15 mm/v - 0,55 mm/v
Primäranvändning K P M P M
Produktslag Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning Vändskär för svarvning

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen