{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CNMG 120404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | IC6025 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | F3M | |
Skärdjup ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 230 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | CNMG 120404-F3M IC6025 | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250070 IC6025 | |
EAN/GTIN | 7291075336399 | |
Tillverkarens nummer | 5567692 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120404, Sort: IC6025
på begäran
I lager
37 styck i lager
177,79 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
465 styck i lager
Från
1
st
132,82 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
110,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
394 styck i lager
81,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
565 styck i lager
Från
1
st
135,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
112,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnradie | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | HM |
Skärförhållande | snitt intermittent | snitt intermittent | snitt intermittent | snitt intermittent |
Sort | IC6025 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
spån-brytare | F3M | VS | MF | VS |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | 0,15 mm/v - 0,5 mm/v | 0,15 mm/v - 0,45 mm/v | 0,15 mm/v - 0,5 mm/v |
Skärhastighet vc primär användning | 120 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |