{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CNMG 120404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | HB7140-1 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
spån-brytare | VS | |
Skärdjup ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Matning f | 0,15 mm/v - 0,5 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 70 m/min - 260 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250058 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197818669 | |
Tillverkarens nummer | 250058 HB7140-1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() CNMG 120404 HB7140-1
på begäran
I lager
495 styck i lager
Från
1
st
132,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
110,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
514 styck i lager
81,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
595 styck i lager
Från
1
st
134,66 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
10
st
112,19 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnradie | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | HM |
Skärförhållande | snitt intermittent | snitt intermittent | snitt intermittent |
Sort | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
spån-brytare | VS | MF | VS |
Matning f | 0,15 mm/v - 0,5 mm/v | 0,15 mm/v - 0,45 mm/v | 0,15 mm/v - 0,5 mm/v |
Skärhastighet vc primär användning | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |