{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
ISO-kod vändskär | CNMG 120404 | |
Hörnradie | 0,4 mm | |
Sort | IC6015 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | M | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | F3M | |
Skärdjup ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Matning f | 0,1 mm/v - 0,3 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 140 m/min - 300 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning | |
tillverkarens beteckning | CNMG 120404-F3M IC6015 | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 250070 IC6015 | |
EAN/GTIN | 7291075336382 | |
Tillverkarens nummer | 5567691 |