Skärhållare 20/09 mm

Art-nr: 250019 20/09
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 20 mm
Vändskärsstorlek 9 mm
Användning Vänster
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare PCLNR/L 2020K09
Passande vändskär CN.. 09T3..
Funktionsbredd L4 25 mm
Huvudängd L1 28 mm
totallängd L 125 mm
Underläggsplatta 259031 27
Hävarm 259015 9
Hävarmsskruv 259018 6
Fjäder-sats 259044 5
Fjäderstift-sats 259047 3
Inställningsvinkel κ 95 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250019 20/09
EAN/GTIN 4045197649997
Tillverkarens nummer 250019 20/09

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen