{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | TopCut | |
⌀-Område | 11,701 mm - 12,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Borrtolerans | H7 | |
Användning vid håltyp | vid genomgående hål | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Invändig | ja | |
Semi Standard | ja | |
Hållarstorlek | 10 mm | |
Skärlängd l1 | 10 mm | |
huvudets längd l | 20 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
passande grundhållare | GARANT TopCut | |
Produktslag | Skärinsats för brotschning |
Artikelnummer | 239730 11,701-X | |
EAN/GTIN | 4062406606480 | |
Tillverkarens nummer | 239730 11,701-X |